Beli flange ansi 150 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Riser Flange ANSI 150 Slip On
    Mulai

    Rp57.900

    Riser Flange ANSI 150 Slip On
    atribut:
    • Standard: ANSI 150
  2. Riser Flange ANSI 150 Blind
    Mulai

    Rp33.900

    Riser Flange ANSI 150 Blind
    atribut:
    • Standard: ANSI 150
  3. METALFAR Welding Neck 316/L RF 150# S40s 6" MFF
    Mulai

    Rp4.699.900

    METALFAR Welding Neck 316/L RF 150# S40s 6" MFF
    atribut:
    • Material: 316/L
    • Size (inch): 6
    • Class: 150#
  4. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  5. MELESI Socket Weld Flange 182-F51 RF 150# S80 1,5" MEL
    Mulai

    Rp1.799.900

    MELESI Socket Weld Flange 182-F51 RF 150# S80 1,5" MEL
    atribut:
    • Material: 182-F51
    • Size (inch): 1.5
    • Class: 150#
  6. Riser Flange ANSI 300 W.Neck
    Mulai

    Rp139.900

    Riser Flange ANSI 300 W.Neck
    atribut:
    • Standard: ANSI 300
  7. Riser Flange ANSI 150 W.Neck
    Mulai

    Rp88.900

    Riser Flange ANSI 150 W.Neck
    atribut:
    • Standard: ANSI 150
  8. GBA Blind Flange
    Mulai

    Rp37.900

    GBA Blind Flange
    Deskripsi:
    Blind flange adalah jenis flange dengan fungsi utamanya untuk menutup ujung jaringan perpipaan, biasanya bersifat sementara, sehingga mencegah akses aliran fluida atau gas mengalir lebih lanjut. Sambungan blind flange dapat dibongkar dengan mudah jika ada perbaikan atau perubahan yang diperlukan.Blind flange yang ada di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, seperti blind flange 4 inch, dan 8 inch, dan masih banyak lagi. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ). Temukan blind flange dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif hanya di ACS.
    atribut:
    • Flange type: Blind Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
  9. METALFAR Welding Neck 316/L RF 150# S10s 3" MFF
    Mulai

    Rp1.999.900

    METALFAR Welding Neck 316/L RF 150# S10s 3" MFF
    atribut:
    • Material: 316/L
    • Size (inch): 3
    • Class: 150#
  10. Non Brand Aluminum Pipe Flange
    Mulai

    Rp809.900

    Non Brand Aluminum Pipe Flange
    Deskripsi:
    Class 125 slip-on aluminum flanges connect with low-pressure (100-299 psi) pipe. Slip-on flanges, typically with raised or flat faces, slip over pipe. These flanges are manufactured with an inside diameter slightly bigger than the pipe's outside diameter. The pipe slides through the flange and is welded on both sides.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141734
    • Application: Air; Non-Potable Water; Oil
    • Basic Fitting Shape: Flange
    • Class: Class 125
    • Color: Silver
    • Connection Surface: Flat Face
    • For Pipe Schedule: 40
    • Max. Steam Pressure (psi): 185
    • Maximum Operating Pressure (psi): 125
    • Pipe Fitting Material: Aluminium
    • Standards: ANSI/ASME B16.1
    • Temperature Range (°F): 0 to 270
  11. ASAHI Steam-Resistant EPDM Flange Gaskets
    Mulai

    Rp299.900

    ASAHI Steam-Resistant EPDM Flange Gaskets
    Deskripsi:
    These EPDM full-face gaskets have two molded concentric inner rings that increase the gasket's radial strength so that fittings require less torque when tightening. Full-face gaskets cover the entire surface area of the flange and include holes to insert flange bolts and ease alignment. The gasket extends to the outside diameter of the flange which prevents dirt and contaminants from entering the joint. These gaskets are typically used with flat-face (FF) flange fittings so that the mating flange components fit flush against the gasket. Full-face gaskets require the joint to be disassembled to install.
    atribut:
    • UNSPSC: 31181501
    • Binder Material: None
    • Color: Black
    • FDA Approved: No
    • For Flange ANSI Class: 150
    • Gasket Material: EPDM
    • Gasket Type: Full-Face Gasket
    • Hardness (Shore A): 65 to 70
    • Includes Mounting Hardware: No
    • Inner Ring: EPDM
    • Maximum Operating Pressure: 230
    • Maximum Operating Temperature (°F): 195
    • Metal Detectable: No
    • Minimum Operating Temperature (°F): -40
    • Thickness (inch): 5/64
    • X-Ray Detectable: No
  12. Yaofa Carbon Steel SOP Flat Flange FF 5K JIS B2220:2012
    Mulai

    Rp35.900

    Yaofa Carbon Steel SOP Flat Flange FF 5K JIS B2220:2012
    atribut:
    • Bolt Hole Diameter L (mm): 18
    • Bolt Thread Specification: M16
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: JIS B2220:2012
  13. Non Brand Slip on Flange
    Mulai

    Rp759.900

    Non Brand Slip on Flange
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Class: #150
    • Size (inch): 4
  14. BOSTON GEAR Gear Rack
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSTON GEAR Gear Rack
    Deskripsi:
    These gear racks have an inch pitch and rectangular or square-shaped bodies with straight-cut teeth that mesh with spur gears.
    atribut:
    • UNSPSC: 31171709
    • Gear Material & Finish: Steel
    • Machined Ends: Non-Machined Ends
    • Material: Steel
    • Pressure Angle (°): 14.5
    • System of Measurement: Inch
  15. Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve (Lever, Short Neck) (10BJSUE Series)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve (Lever, Short Neck) (10BJSUE Series)
    atribut:
    • Material (stem): SUS403/SUS410
    • Material (disk): SCS14A
    • Material (stem bearing): PPS
    • Material (Sheet): EPDM
    • Material (O ring): EPDM
    • Material (Handle): ADC12
    • Body Material: ADC12
    • Call of pipe: 125A(5B)
    • Class: 5K/10K
    • Dimension C (mm): 210
    • Dimension D (mm): Φ125
    • Dimension D1 (mm): 260
    • Dimension H (mm): 216
    • Dimension H1 (mm): 172
    • Dimension H2 (mm): 125
    • Dimension L (mm): 56
    • Dimensions d (mm): 178
    • Nominal Diameter A: 125
    • Nominal Diameter B: 5
    • Weight (kg): 4
  16. Excel Tangki Air Silinder (Toren)
    Mulai

    Rp719.900

    Excel Tangki Air Silinder (Toren)
    Deskripsi:
    Tangki air EXCEL yang dibuat dengan teknologi ROTO moulding dapat dipakai sebagai tangki air & tangki kimia. Cocok dipakai untuk hunian, industri makanan dan minuman untuk penampungan air dan penampungan kimia cair. Dibuat tanpa sambungan untuk memberikan kekuatan extra pada struktur tandon. Pionir Triple Construction System - 3 lapisan tangki air. Lapisan dalam berwarna putih untuk menghambat pertumbuhan lumut, jamur dan kotoran-kotoran menempel. Sekarang dilengkapi dengan teknologi anti mikroba sehingga air leboh higienis, tidak berbau, tidak berasa dan membudahkan anda dalam perawatan tangki air. GRAHAEXCEL mengutamakan kesehatan dalam setiap pembuatan produk, sehingga kami hanya memnggunakan Polyethylene (PE) murni dan terbaik di kelasnya. Semua bahan baku kami dilengkapi dengan sertifikat FDA - Approved dan EXCEL Pigment Lab yang aman bagi kesehatan, membuat warna lebih awet, tahan terhadap perubahan cuaca serta mengurangi dampakradiasi sinar Ultra Violet hingga 1000 kLy.
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 605/BBKK/LSPro/07/2021
  17. Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    Mulai

    Rp52.900

    Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    atribut:
    • Material: Black Steel
  18. Non Brand Flange Blind JIS 10K
    Mulai

    Rp47.900

    Non Brand Flange Blind JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: JIS 10K NS
  19. Daiko Epdm Gasket
    Mulai

    Rp54.900

    Daiko Epdm Gasket
    atribut:
    • Thickness (mm): 3
    • Working Temperature Range: -40degrees to 100degrees
  20. ULMA Welding Neck A105 RF 150# S80 2" ULM
    Mulai

    Rp329.900

    ULMA Welding Neck A105 RF 150# S80 2" ULM
    atribut:
    • Material: A105
    • Size (inch): 2
    • Class: 150#
Daftar Harga flange ansi 150 Terbaru January 2026
Riser Flange ANSI 150 Slip OnRp57.900
Riser Flange ANSI 150 BlindRp33.900
METALFAR Welding Neck 316/L RF 150# S40s 6" MFFRp4.699.900
Non Brand Flange JIS 10KRp33.900
MELESI Socket Weld Flange 182-F51 RF 150# S80 1,5" MELRp1.799.900
Riser Flange ANSI 300 W.NeckRp139.900
Riser Flange ANSI 150 W.NeckRp88.900
GBA Blind FlangeRp37.900
METALFAR Welding Neck 316/L RF 150# S10s 3" MFFRp1.999.900
Non Brand Aluminum Pipe FlangeRp809.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)